Eriks
SKF

SKF FY 1. WF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 1" As-Ø

  • ERIKS:23764804
  • Fabrikant:7316577754899
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 51,10/ stukexcl. btw

€ 61,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Breedte
30 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N