€ 72,02/ stukexcl. btw
€ 87,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 36.513 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 118 mm |
Breedte | 34.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 25.5 N |
Statisch draaggetal | 15.3 N |