Eriks
SKF

SKF FY 1.15/16 WF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 1.15/16" As-Ø

  • ERIKS:12394765
  • Fabrikant:7316577755063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,39/ stukexcl. btw

€ 133,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
49.213 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
143 mm
Breedte
43 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N