Eriks
SKF

SKF Functionele deksel grijs LAOS 09675

  • ERIKS:24007256
  • Fabrikant:7316572678206
Image 1
De LAOS serie bevat een uitgebreid assortiment van vaten en doseerdeksels voor de ideale opslag en toediening van vloeistoffen en oliesmeermiddelen.
De deksels zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren en kunnen dus voor elk kleurgecodeerd identificatiesysteem worden gebruikt.

Functioneel deksel
Twee belangrijke toepassingen: snel schenken en indien nodig montage van een pomp op een vat van 3,5 of 10 liter.
Opslaan in lijst

€ 50,55/ stukexcl. btw

€ 61,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAOS
Materiaal
HDPE
Kleur
Grijs