Eriks
SKF

SKF Flexibele slang Ø6x4 lengte=5000mm LAPT 5000S

  • ERIKS:13253401
  • Fabrikant:7316575905170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra sterke flexibele slang, 6x4 mm, lengte 5000 mm.
Opslaan in lijst

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAPT
Type
Flexible Tube
Gewicht
0.09 kg
Diameter
6 mm
Lengte
5000 mm