Eriks
SKF

SKF Flexibele slang LAPT 1000SW

  • ERIKS:13378573
  • Fabrikant:7316576690570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,18/ stukexcl. btw

€ 19,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAPT
Type
Flexible Tube
Gewicht
0.02 kg
Diameter
8 mm
Lengte
1000 mm