Eriks
SKF

SKF Flexibele hogedrukslang G1/4 3000mm 729834

  • ERIKS:23759761
  • Fabrikant:7316577079831
Image 1
De SKF Flexibele Hogedrukslangen kunnen in combinatie met snelkoppeling 729831 A en aansluitnippel 729832 A worden gebruikt op de SKF Hydraulische Pompen.
Opslaan in lijst

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Inwendige diameter
4.8 mm
Buigradius
130 mm
Maximale werkdruk
150 MPa
Minimum barstdruk
450 MPa
Aansluiting 2
G1/4
Aansluiting 1
G1/4
Voldoet aan EC1935/2004
Nee