€ 57,93/ stukexcl. btw
€ 70,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFL |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 16 MMT |
Asdiameter | 50 mm |
Breedte | 53.6 mm |
Lager | Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |