Eriks
SKF

SKF Flenslagerunit met vier bouten voor industriële asondersteuning.

  • ERIKS:14622033
  • Fabrikant:7316579751759
Image 1
OverzichtDeze ronde flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling. De unit is ontworpen om matige uitlijnfouten op te vangen en kan direct op machines worden gemonteerd. De unit is geschikt voor constante of wisselende draairichtingen en is bestand tegen hoge niveaus van verontreiniging. Afdichtings- en nasmeerfuncties verhogen de operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing zorgt voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Stelschroefvergrendeling op de verlengde binnenring voorkomt slippen onder belasting.
  • Het ronde flensontwerp maakt een veilige bevestiging aan machineframes mogelijk
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Nasmeergat en smeernippel maken een langere levensduur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in stoffige of natte omgevingen
  • Compatibel met machines die op hoge snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 86,23/ stukexcl. btw

€ 104,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Bal
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
55 mm
Breedte
46.4 mm
Lager
Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging
Behuizing
Ronde flens