€ 67,35/ stukexcl. btw
€ 81,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFL |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 20 MMT |
Asdiameter | 60 mm |
Breedte | 68.7 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |