€ 104,25/ stukexcl. btw
€ 126,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFC |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 16 MMT |
Asdiameter | 60 mm |
Breedte | 56.7 mm |
Lager | Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |