€ 22,32/ stukexcl. btw
€ 27,01incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 8 MMT |
Asdiameter | 20 mm |
Breedte | 31.8 mm |
Lager | Insteeklager met verlengd binnenring |
Behuizing | Flensblok |