Eriks
SKF

SKF Flenslagerunit geschikt voor assen met lage tot middelhoge snelheid.

  • ERIKS:14622036
  • Fabrikant:7316579752466
Image 1
OverzichtDeze ovale flenslagerunit is voorzien van een verlengde binnenring en een borging met stelschroef. De behuizing van gietijzer maakt bevestiging met bouten aan machines of frames mogelijk. Ontworpen om matige uitlijnfouten op te vangen, is de unit geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en snelheden. De unit voldoet aan JIS-normen en is bestand tegen hoge niveaus van verontreiniging.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige asbevestiging en minimaliseert operationele slip
  • Verlengde binnenring vermindert as-slijtage door een betere lastverdeling tijdens rotatie
  • Contactafdichting aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en beschermt de interne componenten
  • Compenseert matige uitlijnfouten en zorgt voor een betrouwbare werking onder onvolmaakte montageomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die flensmontage en hoge asstabiliteit vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen met een hoog besmettingsrisico
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij verhoogde snelheden en temperaturen
Opslaan in lijst

€ 48,91/ stukexcl. btw

€ 59,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFL
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
45 mm
Breedte
51.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing