Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 518

  • ERIKS:23764973
  • Fabrikant:7316570636949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 157,48/ stukexcl. btw

€ 190,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
235 mm
Breedte
63.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Materiaal huis
Gietijzer