Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 516

  • ERIKS:23764972
  • Fabrikant:7316570141733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 138,56/ stukexcl. btw

€ 167,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
140 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
208 mm
Breedte
54.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
165 mm
Materiaal huis
Gietijzer