Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 515

  • ERIKS:23764971
  • Fabrikant:7316571080260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
130 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
200 mm
Breedte
53.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Materiaal huis
Gietijzer