Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 513

  • ERIKS:23764969
  • Fabrikant:7316570947571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 80,06/ stukexcl. btw

€ 96,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
187 mm
Breedte
50 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Materiaal huis
Gietijzer