Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 512

  • ERIKS:23764968
  • Fabrikant:7316570444131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 57,41/ stukexcl. btw

€ 69,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
175 mm
Breedte
48 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Materiaal huis
Gietijzer