Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 510

  • ERIKS:23764966
  • Fabrikant:7316570076813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,55/ stukexcl. btw

€ 44,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
143 mm
Breedte
40 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Materiaal huis
Gietijzer