Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 509

  • ERIKS:23764965
  • Fabrikant:7316570436501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,74/ stukexcl. btw

€ 35,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
137 mm
Breedte
38 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Materiaal huis
Gietijzer