Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 508

  • ERIKS:23764964
  • Fabrikant:7316570428681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,77/ stukexcl. btw

€ 31,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
130 mm
Breedte
36 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Materiaal huis
Gietijzer