Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 507

  • ERIKS:23764963
  • Fabrikant:7316571146102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 23,73/ stukexcl. btw

€ 28,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
118 mm
Breedte
34 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Materiaal huis
Gietijzer