Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 506

  • ERIKS:23764962
  • Fabrikant:7316570832518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,66/ stukexcl. btw

€ 26,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
108 mm
Breedte
31 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Materiaal huis
Gietijzer