Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FYJ 504

  • ERIKS:23764960
  • Fabrikant:7316570980868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
86 mm
Breedte
25.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Materiaal huis
Gietijzer