Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 513 M

  • ERIKS:23764908
  • Fabrikant:7316570983791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 65,01/ stukexcl. btw

€ 78,66incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
187 mm
Hoogte
52.5 mm
Breedte
52.5 mm
Voet breedte
17 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
149.5 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
17 mm
D
120 mm
G
16 mm
J
149.5 mm
L
187 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 213

  • Eriks:23764598
  • Manufacturer:ECY 213

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026