Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 512 M

  • ERIKS:23764907
  • Fabrikant:7316571176192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 58,55/ stukexcl. btw

€ 70,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
175 mm
Breedte
52 mm
Voet breedte
17 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
17 mm
D
110 mm
G
16 mm
L
175 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026