€ 49,80/ stukexcl. btw
€ 60,26incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 162 mm |
Breedte | 47.5 mm |
Voet breedte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 16 mm |
D | 100 mm |
G | 16 mm |
J | 130 mm |
L | 162 mm |
€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026