€ 37,27/ stukexcl. btw
€ 45,10incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 143 mm |
Breedte | 43 mm |
Voet breedte | 15 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 15 mm |
D | 90 mm |
G | 16 mm |
J | 111 mm |
L | 143 mm |
€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026