Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 508 M

  • ERIKS:23764903
  • Fabrikant:7316577059833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,42/ stukexcl. btw

€ 30,76incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
130 mm
Breedte
38.5 mm
Voet breedte
14 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
14 mm
D
80 mm
G
12 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026