Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 507 M

  • ERIKS:23764902
  • Fabrikant:7316570678758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 23,44/ stukexcl. btw

€ 28,36incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
118 mm
Breedte
34.5 mm
Voet breedte
13 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
13 mm
D
72 mm
G
12 mm
J
92 mm
L
118 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026