€ 20,98/ stukexcl. btw
€ 25,39incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 108 mm |
Breedte | 32.5 mm |
Voet breedte | 13 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.5 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 13 mm |
D | 62 mm |
G | 10 mm |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026