Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 505 M

  • ERIKS:23764900
  • Fabrikant:7316570951622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,71/ stukexcl. btw

€ 21,43incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
95 mm
Breedte
30 mm
Voet breedte
12 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
12 mm
D
70 mm
G
10 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026