€ 16,62/ stukexcl. btw
€ 20,11incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 47 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 29.5 mm |
Voet breedte | 11 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 11 mm |
D | 47 mm |
G | 10 mm |
€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026