Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FY 503 M

  • ERIKS:23764898
  • Fabrikant:7316570665079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 16,95/ stukexcl. btw

€ 20,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..M
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
40 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
76 mm
Breedte
26 mm
Voet breedte
11 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
11 mm
D
40 mm
G
10 mm