€ 574,04/ stukexcl. btw
€ 694,59incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 160 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 210 mm |
Hoogte | 210 mm |
Breedte | 121 mm |
Hoogte as | 105 mm |
Voet breedte | 25 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 170 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 85 mm |
A1 | 25 mm |
D | 160 mm |
G | 16 mm |
H1 | 105 mm |
€ 610,30/ stukexcl. btw
€ 738,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026