€ 391,71/ stukexcl. btw
€ 473,97incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 130 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 190 mm |
Breedte | 104 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voet breedte | 25 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 152 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 76 mm |
A1 | 25 mm |
D | 130 mm |
G | 16 mm |
H1 | 95 mm |
€ 470,58/ stukexcl. btw
€ 569,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026