Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond PF 90

  • ERIKS:23222856
  • Fabrikant:7316570071337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 19,83/ stukexcl. btw

€ 23,99incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PF
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Rond
Hoogte
155 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Materiaal huis
Plaatstaal