Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond PF 62

  • ERIKS:23222852
  • Fabrikant:7316570476712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PF
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Rond
Hoogte
112 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Materiaal huis
Plaatstaal