Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond PF 52

  • ERIKS:23222851
  • Fabrikant:7316570196368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PF
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Rond
Hoogte
112 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Materiaal huis
Plaatstaal