Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond PF 47

  • ERIKS:23222850
  • Fabrikant:7316570085433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PF
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Rond
Hoogte
90 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
71.5 mm
Materiaal huis
Plaatstaal