Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 513

  • ERIKS:23764942
  • Fabrikant:7316570293043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 78,39/ stukexcl. btw

€ 94,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
205 mm
Breedte
50 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
120.2 mm
Materiaal huis
Gietijzer