Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 511

  • ERIKS:23764940
  • Fabrikant:7316570262568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 62,84/ stukexcl. btw

€ 76,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
185 mm
Breedte
43 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
106.1 mm
Materiaal huis
Gietijzer