Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 510

  • ERIKS:23764939
  • Fabrikant:7316570125344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,84/ stukexcl. btw

€ 68,78incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
165 mm
Breedte
39.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
97.6 mm
Materiaal huis
Gietijzer