Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 509

  • ERIKS:23764938
  • Fabrikant:7316570116489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 54,61/ stukexcl. btw

€ 66,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
160 mm
Breedte
37.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
93.3 mm
Materiaal huis
Gietijzer