Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 508

  • ERIKS:23764937
  • Fabrikant:7316570259766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 44,75/ stukexcl. btw

€ 54,15incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
145 mm
Breedte
35.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
84.9 mm
Materiaal huis
Gietijzer