Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis rond FYC 506

  • ERIKS:23764935
  • Fabrikant:7316570754841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 35,47/ stukexcl. btw

€ 42,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Rond
Lengte
125 mm
Breedte
31 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
70.7 mm
Materiaal huis
Gietijzer