Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis ovaal PFT 72

  • ERIKS:23222866
  • Fabrikant:7316571030784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PFT
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Ovaal
Lengte
94 mm
Hoogte
122 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Materiaal huis
Plaatstaal