Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis ovaal FYTJ 510

  • ERIKS:23765171
  • Fabrikant:7316570711363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 35,51/ stukexcl. btw

€ 42,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTJ
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Ovaal
Lengte
115 mm
Hoogte
195 mm
Breedte
40 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Materiaal huis
Gietijzer