Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis ovaal FYTJ 508

  • ERIKS:23765169
  • Fabrikant:7316570864571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 24,94/ stukexcl. btw

€ 30,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTJ
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Ovaal
Lengte
100 mm
Hoogte
175 mm
Breedte
36 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Materiaal huis
Gietijzer