€ 22,99/ stukexcl. btw
€ 27,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ |
Buitenmaat lager | 72 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 96 mm |
Hoogte | 161 mm |
Breedte | 34 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |